詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SD-35

品名 : M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)

鍛造のため、高強度です

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) ねじ径 M16
内径 35 線径 14
使用荷重 700kg 重量(g) 280
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/21 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA638SD-31 M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-32 M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-33 M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-34 M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-35 M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-36 M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
EA638SD-37 M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:63、B:35、C:M16、D:35、E:62、F:27、G:14

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top