品番 : EA638SD-31
品名 : M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
鍛造のため、高強度です
仕様
材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M6 |
---|---|---|---|
内径 | 20 | 線径 | 8 |
使用荷重 | 80kg | 重量(g) | 60 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 56 (2024/05/21 18:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1827ページ |
拡大
※画像は、EA638SD-35です。