品番 : EA638SD-66
品名 : M16 アイナット(炭素鋼製)
仕様
| 使用荷重 | 700kg | 内径(mm) | 35 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 14 | ねじ径 | M16 |
| 材質 | 鍛造炭素鋼 | 重量 | 240g |
| DIN582 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/03 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
