品番 : EA638SD-68
品名 : M 20 アイナット(炭素鋼製)
仕様
| 使用荷重 | 1.2t | 内径(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| 線径(mm) | 16 | ねじ径 | M20 |
| 材質 | 鍛造炭素鋼 | 重量 | 360g |
| DIN582 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/10 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
