詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SG-5

品名 : M5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

耐食性に優れています

仕様

ねじ径 M5 全長 80mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 約13g
並目ねじ
アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。
耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

855 (税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/03/20 20:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA638SG-5 M5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SG-6 M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SG-8 M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SG-10 M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SG-12 M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SG-16 M16x190mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。
  • 【M8 組合せ例】①EA638RM-5 (ワイヤー止め金具(左)) + ②EA949JH-14B (六角ナット(左)) + ③EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ)  + ④EA949JH-4B (六角ナット(右))  + ⑤EA638RT-3 (止め金具(右)) \n
  • 【使用イメージ1】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
  • 【使用イメージ2】片側にターンバックルを使用するとより補強しやすくなります。
  • 単位:mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top