品番 : EA638SG-6
品名 : M6x 92mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
耐食性に優れています
仕様
| ねじ径 | M6 | 全長 | 92mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 約25g |
| 並目ねじ | |||
| アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。 | |||
| 耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/05/19 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638RT-2 : M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-3B : M 6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949JH-13B : M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA638RM-3 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |

