詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SH-6L

品名 : M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

耐食性に優れています

仕様

材質 SUS316 ねじサイズ M6×55mm
全長 120mm
並目ねじ
アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。
耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2025/08/27 18:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA638SH-6 M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SH-6L M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SH-8 M8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
EA638SH-8L M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
  • 【使用イメージ2】片側にターンバックルを使用するとより補強しやすくなります。
  • 組合わせ例(M8):①EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))+②EA949JH-14B(六角ナット(左ネジ))+③EA638SH-8(ターンバックル用スリーブ)+④EA949JH-4B(六角ナット(右ネジ))+⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ネジ))
  • a:M6、b:120mm、c:55mm、sw:9mm、φd:10mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top