品番 : EA638SH-6
品名 : M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
耐食性に優れています
仕様
| 材質 | SUS316 | ねじサイズ | M6×30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 70mm | ||
| 並目ねじ | |||
| アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。 | |||
| 耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/08/10 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SH-6 M6 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
| EA638SH-6L M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
| EA638SH-8 M8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
| EA638SH-8L M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638RT-2 : M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-3B : M 6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949JH-13B : M 6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA638RM-3 : 3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |
