品番 : EA638SH-108L
品名 : M8 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)
耐食性に優れています。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ねじ径 | M8 |
|---|---|---|---|
| 最小値 | 160mm | 破断荷重 | 20.6kN |
| サイズ(mm) | A:6、D:10 | スリーブ部サイズ | 120mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SH-106L M6 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) |
| EA638SH-108L M8 ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA638RT-3 : M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638RT-13 : M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) |
| セット商品 | EA638SH-8L : M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
