詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SJ-11

品名 : M4x25mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様 右ねじ 材質 ステンレス(SUS316L)
ねじ径 M4 ねじ深さ 15mm
全長(b1) 29mm 筒径(d1) 6mm
頭径(d2) 10mm 重量 約5g
耐食性・耐孔食に優れています。
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 07:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA638SJ-11 M4x25mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
EA638SJ-12 M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】長方形のものにおけるエンドストップの接続、および組合せ例
  • 【使用イメージ2】角度のあるものにおけるエンドストップの接続、および組合せ例
  • ※1個入
  • b1:29mm、d1:6mm、d2:10mm
  • a:M4、b1:29mm、b2:25mm、c:15mm、φd1:6mm、φd2:10mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top