品番 : EA638SJ-12
品名 : M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
耐食性・耐孔食に優れています
仕様
| 仕様 | 右ねじ | 材質 | ステンレス(SUS316L) |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M5 | ねじ深さ | 20mm |
| 全長(b1) | 34mm | 筒径(d1) | 7mm |
| 頭径(d2) | 12mm | 重量 | 約8g |
| 耐食性・耐孔食に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/20 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SJ-11 M4x25mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製) |
| EA638SJ-12 M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
