詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SK-3

品名 : M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)

仕様

仕様 右ねじ 材質 SUS316
ねじ径 M6 ねじ深さ 10mm
サイズ b:18.8mm、d1:20mm
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 143

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA638SK-1 M 4x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
EA638SK-2 M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
EA638SK-3 M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
EA638SK-4 M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • b:18.8mm、d1:20mm
  • a:M6, b:18.8mm, c:10mm, φd1:20mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top