品番 : EA638SK-1
品名 : M 4x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 右ねじ | 材質 | SUS316 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M4 | ねじ深さ | 9mm |
| サイズ | b:15mm、d1:16mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/09/04 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SK-1 M 4x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) |
| EA638SK-2 M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) |
| EA638SK-3 M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製) |
| EA638SK-4 M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製) |


