品番 : EA638SW-16
品名 : M16 アイナット(ステンレス製)
鍛造ステンレス製で頑丈です
仕様
| 使用荷重(kg) | 1560 | リング内径(mm) | 38×51 |
|---|---|---|---|
| リング線径(mm) | 12.7 | ねじ径 | M16 |
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | 重量(g) | 267.6 |
| 並目ねじ | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 商品本体に、材質、サイズ、使用荷重の刻印があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/01/10 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638SW-6 M 6 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SW-8 M 8 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SW-10 M10 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SW-13 M12 アイナット(ステンレス製) |
| EA638SW-16 M16 アイナット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
