詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SW-8

品名 : M 8 アイナット(ステンレス製)

鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(kg) 217 リング内径(mm) 19×27
リング線径(mm) 6.4 ねじ径 M8
材質 鍛造ステンレス(SUS316) 重量(g) 36.2
並目ねじ
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
商品本体に、材質、サイズ、使用荷重の刻印があります。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/30 00:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1760ページ
バリエーション一覧
EA638SW-6 M 6 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-8 M 8 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-10 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-13 M12 アイナット(ステンレス製)
EA638SW-16 M16 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:M8、B:19mm、C:15mm、D:27mm、E:10mm
  • サイズ(mm)\nA:8、B:19.0、C:14.9、D:26.9、E:9.6\nX:43.1、Y:32.0、Z:14.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top