品番 : EA639CA-11
品名 : 68kg トグルクランプ
仕様
| 垂直レバー・側面取付型 | |||
| 締付能力 | 68kg | バー開き角度 | 90° |
|---|---|---|---|
| ハンドル開き角度 | 170° | クランプ部 | ネオプレンキャップ |
| 本体材質 | スチール、亜鉛メッキ | サイズ | 31×60.3×75(H)mm |
| 取付金具 | 31×26.2mm | 取付穴 | 4.4×7.4mm(6箇所) |
| 重量 | 66g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639CA-11 68kg トグルクランプ |
| EA639CA-12 150kg トグルクランプ |
メイン画像
拡大
