詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CA-12

品名 : 150kg トグルクランプ

仕様

垂直レバー・側面取付型
締付能力 150kg バー開き角度 90°
ハンドル開き角度 170° クランプ部 ネオプレンキャップ
本体材質 スチール、亜鉛メッキ サイズ 46×96.7×116mm
取付金具 46×39.2mm 取付穴 7×11mm 6箇所
重量 360g
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 21:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0663ページ
バリエーション一覧
EA639CA-11 68kg トグルクランプ
EA639CA-12 150kg トグルクランプ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top