品番 : EA639FA
品名 : 225kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
| 縦ラッチ型 | |||
| 材質 | スチール 亜鉛メッキ | 締付能力 | 225kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 35×81×87(H)mm | 取付金具 | 35×26mm |
| 取付穴 | φ5.3mm 4箇所 | 重量 | 113g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/10 05:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639FA 225kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639FA-2 900kg トグルクランプ(ラッチ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
