品番 : EA639FA-2
品名 : 900kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
| 縦ラッチ型 | |||
| 材質 | ステンレス製 | 締付能力 | 900kg |
|---|---|---|---|
| サイズ | 53×132.4×154(H)mm | 取付金具 | 53×47.6mm |
| 取付穴 | φ8.7mm 4箇所 | 重量 | 700g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/14 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639FA 225kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639FA-2 900kg トグルクランプ(ラッチ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
