詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639FB

品名 : 163kg トグルクランプ(ラッチ型)

仕様

締付能力 163kg サイズ 28.2×77×31.3(H)mm
取付金具 28.2×26.2mm 取付穴 φ4.4mm×6箇所
環の全長 55mm 材質 スチール(亜鉛メッキ)
重量 70g
横ラッチ型
ハンドルPVC樹脂コーティング
環の長さを前後5mm調節可能です。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/01 21:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639FB 163kg トグルクランプ(ラッチ型)
EA639FB-1 318kg トグルクランプ(ラッチ型)
EA639FB-2 900kg トグルクランプ(ラッチ型)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はFBです。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top