品番 : EA639FB-2
品名 : 900kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
| 締付能力 | 900kg | サイズ | 54(W)×74(L)×74(H)mm(レバーは除く) |
|---|---|---|---|
| 取付金具サイズ | 60.3×54mm | 取付穴 | φ8.5mm×4箇所 |
| クランプ部 | ネオプレンキャップ | 本体材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 重量 | 680g | ||
| ラッチ型 | |||
| 環長さ調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639FB 163kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639FB-1 318kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639FB-2 900kg トグルクランプ(ラッチ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
