詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639FE-1

品名 : 400kg トグルクランプ(ラッチ型)

仕様

縦横兼用ラッチ型
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
材質 スチール、亜鉛メッキ 締付能力 400kg
本体サイズ 48×103.66×60.5(H)mm 取付金具 48×35mm、19×39.1mm
取付穴 6箇所 環全長 113.5mm
環径 6mm
環の長さ調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ

代替品

EA639FE-2
バリエーション一覧
EA639FE-1 400kg トグルクランプ(ラッチ型)
EA639FE-2 700kg トグルクランプ(ラッチ型)
ウェブカタログ画像
  • 縦使用時\n※画像はEA639FE-2です。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top