品番 : EA639FE-2
品名 : 700kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
| 縦横兼用ラッチ型 | |||
| 軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) | |||
| 材質 | スチール、亜鉛メッキ | 締付能力 | 700kg |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 60×119×85.6(H)mm | 取付金具 | 60×51mm、28×40mm |
| 取付穴 | 6箇所 | 環全長 | 150mm |
| 環径 | 8mm | ||
| 環の長さ調整が可能です。 | |||
| 受金は付属しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639FE-1 400kg トグルクランプ(ラッチ型) |
| EA639FE-2 700kg トグルクランプ(ラッチ型) |
メイン画像
拡大
