品番 : EA639SA-12
品名 : 91kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
| 締付能力 | 91kg | 本体材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| サイズ | 39.7(W)×65.8(L)×104(H)mm | 取付金具サイズ | 39.7×25.4mm |
| バーの開き | 95° | ハンドルの開き | 60° |
| 取付穴 | φ5.2mm×4箇所 | 重量 | 160g |
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| クランプ位置が調整不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SA-2 91kg トグルクランプ(ステンレス製) |
| EA639SA-12 91kg トグルクランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

