品番 : EA639SA-2
品名 : 91kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
| 締付能力 | 91kg | バー開き角度 | 95° |
|---|---|---|---|
| ハンドル開き角度 | 60° | クランプ部 | 六角ボルト頭 |
| 本体材質 | ステンレス製 | サイズ | 39.7×64.7×104mm |
| 取付金具 | 39.7×25.4mm | 取付穴 | φ5.2mm×4箇所 |
| 重量 | 160g | ||
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| クランプ位置が調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SA-2 91kg トグルクランプ(ステンレス製) |
| EA639SA-12 91kg トグルクランプ(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA639CE : 227kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

