詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CE

品名 : 227kg トグルクランプ

仕様

水平レバー・下方押え型
締付能力 227kg ハンドル開き角度 65°
バー開き角度 90° クランプ部 ネオプレンキャップ
本体材質 スチール、亜鉛メッキ サイズ 35×173×47.6(H)mm
取付金具 35×38mm 取付穴 4箇所
重量 265g
ビニールグリップ付
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/06/07 01:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0673ページ
バリエーション一覧
EA639CC 90kg トグルクランプ
EA639CD 100kg トグルクランプ
EA639CE 227kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top