品番 : EA639CD
品名 : 100kg トグルクランプ
仕様
| 水平レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 100kg | バー開き角度 | 79度 |
|---|---|---|---|
| ハンドル開き角度 | 87度 | クランプ部 | ネオプレンキャップ |
| サイズ | 38×146.18×39(H)mm | 取付金具 | 38×40mm |
| 取付穴 | φ5mm×4箇所 | 重量 | 140g |
| ビニールグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639CC 90kg トグルクランプ |
| EA639CD 100kg トグルクランプ |
| EA639CE 227kg トグルクランプ |
メイン画像
拡大
