詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CC

品名 : 90kg トグルクランプ

仕様

水平レバー・下方押え型
締付能力 90kg バー開き角度 85°
ハンドル開き角度 60° クランプ部 ネオプレンキャップ
本体材質 スチール、亜鉛メッキ サイズ 36×143.5×37.8(H)mm
取付金具 36×37mm 取付穴 5.5×6.3mm 4箇所
重量 130g
ビニールグリップ付
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0663ページ
バリエーション一覧
EA639CC 90kg トグルクランプ
EA639CD 100kg トグルクランプ
EA639CE 227kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top