詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639SC-1

品名 : 27kg トグルクランプ(ステンレス製)

仕様

水平レバー・下方押え型
締付能力 27kg バー開き角度 90度
ハンドル開き角度 75度 クランプ部 ナベネジ頭
本体材質 ステンレス サイズ 23.8×79×17.3(H)mm
取付金具 23.8×23.8mm 取付穴 4箇所
重量 35g
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639SC-1 27kg トグルクランプ(ステンレス製)
EA639SC-2 90kg トグルクランプ(ステンレス製)
EA639SC-3 227kg トグルクランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top