品番 : EA639SC-3
品名 : 227kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
| 水平レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 227kg | バー開き角 | 90° |
|---|---|---|---|
| ハンドル開き角 | 65° | クランプ部 | 六角ボルト頭 |
| 本体材質 | ステンレス | サイズ | 35×173×47.6(H)mm |
| 取付金具 | 35×38mm | 取付穴 | 4箇所 |
| 重量 | 265g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SC-1 27kg トグルクランプ(ステンレス製) |
| EA639SC-2 90kg トグルクランプ(ステンレス製) |
| EA639SC-3 227kg トグルクランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

