品番 : EA639WA-1
品名 : 113kg トグルクランプ(オートアジャスト)
仕様
| 締付能力 | 113kg | 取付金具 | 42×45mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 167mm | 材質 | 本体:スチール(ニッケルメッキ) クランプ部:ポリエチレンキャップ |
| 重量 | 210g | ||
| 水平レバー型 | |||
| 下方押え型 | |||
| ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能付き | |||
| 一体型圧力ネジにより、締付力が11~113kgf調整可能 | |||
| 耐食性に優れたニッケルメッキコーティングが施されています。 | |||
| 大きくて人間工学に基づいたハンドルを採用 | |||
| ゴムキャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0665ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639WA-1 113kg トグルクランプ(オートアジャスト) |
| EA639WA-2 249kg トグルクランプ(オートアジャスト) |
| EA639WA-3 249kg トグルクランプ(オートアジャスト) |

