品番 : EA639YD-1
品名 : 153kg トグルクランプ
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ST-PAH323 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 33mm | 全長 | 最大111.5mm |
| 取付金具サイズ | 28.0×26.0mm | 最大締付能力 | 153kg |
| 質量 | 80g | 材質 | 本体:SPCC(亜鉛メッキ) グリップ:ポリ塩化ビニル Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ) |
| 引き型トグルクランプ | |||
| 横ラッチ型 | |||
| 環長さ調整可能 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0664ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639YD-1 153kg トグルクランプ |
| EA639YD-2 255kg トグルクランプ |
| EA639YD-3 900kg トグルクランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
