詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YD-3

品名 : 900kg トグルクランプ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-PAH341
全高 78mm 全長 最大219mm
取付金具サイズ 54.1×60.6mm 最大締付能力 900kg
質量 690g 材質 本体:SPCC(亜鉛メッキ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
Uボルト:SUM41(亜鉛メッキ)
引き型トグルクランプ
横ラッチ型
環長さ調整可能
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 23:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0664ページ
バリエーション一覧
EA639YD-1 153kg トグルクランプ
EA639YD-2 255kg トグルクランプ
EA639YD-3 900kg トグルクランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top