品番 : EA640GA-2
品名 : 38x180mm 絶縁電工ナイフ(被覆切)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 55 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃長 | 38mm |
| 刃の半径 | 23.5mm | 重量 | 77g |
| ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 刃材質 | サージカルステンレス(空気焼き入れ処理) |
| ブレードの先端にガイドシューが付き、絶縁材を傷めません。 | |||
| 固定タイプの鎌形フックブレード | |||
| 人間工学に基づいた安全ハンドル | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 保護キャップ付 | |||
| ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640GA-2 38x180mm 絶縁電工ナイフ(被覆切) |
| EA640GA-4 50x190mm 絶縁電工ナイフ |
| EA640GA-5 50x190mm 絶縁電工ナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大
