詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640GA-4

品名 : 50x190mm 絶縁電工ナイフ

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 54
全長 190mm 刃長 50mm
重量 65g ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
刃材質 特殊工具鋼製(オイル焼き入れ処理済み)
人間工学に基づいた安全ハンドル
ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。
ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。
刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
1000V絶縁
保護キャップ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 16:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0213ページ
バリエーション一覧
EA640GA-2 38x180mm 絶縁電工ナイフ(被覆切)
EA640GA-4 50x190mm 絶縁電工ナイフ
EA640GA-5 50x190mm 絶縁電工ナイフ
ウェブカタログ画像
  • キャップ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top