詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640K-1

品名 : 150mm ピンセット(絶縁)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 27 62
先端 ストレート 先端幅 1.3mm
先端厚 1mm 全長 150mm
重量 23g ハンドル 1000V絶縁ディップコーティング
材質 ステンレス製
先細、直型
エレクトロニクス業界や電気設備での作業に適しています。
非磁性(80%)
電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 19:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0213ページ
バリエーション一覧
EA640K-1 150mm ピンセット(絶縁)
EA640K-2 150mm ピンセット(絶縁・ベンド)
EA640K-3 145mm ピンセット(絶縁)
EA640K-4 130mm ピンセット(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top