品番 : EA640K-3
品名 : 145mm ピンセット(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 67 63 |
|---|---|---|---|
| 先端 | ストレート | 先端幅 | 3mm |
| 先端厚 | 1.3mm | 全長 | 145mm |
| 重量 | 43g | ハンドル | 1000V絶縁ディップコーティング |
| 材質 | ステンレス製 | ||
| 非磁性(80%) 電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現 |
|||
| エレクトロニクス業界や電気設備での作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640K-1 150mm ピンセット(絶縁) |
| EA640K-2 150mm ピンセット(絶縁・ベンド) |
| EA640K-3 145mm ピンセット(絶縁) |
| EA640K-4 130mm ピンセット(絶縁) |

