詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LJ-102

品名 : 3/8"DRx 3/ 8" 絶縁ソケット(十二角)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 37 3/8
差込角 3/8” 対辺(インチ) 3/8
外径 18.7mm 全長 42mm
重量 31g 材質 クロムバナジウム鋼
仕上げ クロムメッキ
1000V絶縁。
12ポイント
DIN EN/IEC60900基準に適合。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 20:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640LJ-101 3/8"DRx 5/16" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-102 3/8"DRx 3/ 8" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-103 3/8"DRx 7/16" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-104 3/8"DRx 1/ 2" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-106 3/8"DRx 9/16" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-108 3/8"DRx 5/ 8" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-111 3/8"DRx 3/ 4" 絶縁ソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像(5/8”サイズ)です
  • ※画像は代表画像(5/8”サイズ)です
  • S:9.5mm (3/8”) \nD:18.7mm
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top