詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LJ-111

品名 : 3/8"DRx 3/ 4" 絶縁ソケット(十二角)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 37 3/4”
対辺(インチ) 3/4 外径 30.0mm
全長 49mm 差込角 3/8”
重量 71g 材質 クロムバナジウム鋼
仕上げ クロムメッキ
1000V絶縁。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二重六角タイプ。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,660 (税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 03:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640LJ-101 3/8"DRx 5/16" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-102 3/8"DRx 3/ 8" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-103 3/8"DRx 7/16" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-104 3/8"DRx 1/ 2" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-106 3/8"DRx 9/16" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-108 3/8"DRx 5/ 8" 絶縁ソケット(十二角)
EA640LJ-111 3/8"DRx 3/ 4" 絶縁ソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※画像はEA640LJ-108です。
  • ※画像はEA640LJ-108です。
  • S:19.0 mm(3/4”) D:30.0mm
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top