品番 : EA640LL-105
品名 : 5.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 15 05 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | サイズ | 5.0mm |
| 軸長 | 240mm | ハンドル幅 | 90mm |
| 非絶縁ブレード長 | 9.0mm(±2) | 重量 | 363g |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/31 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640LL-105 5.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁) |
| EA640LL-106 6.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁) |
| EA640LL-108 8.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
