詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LL-108

品名 : 8.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 98 15 08
全長 250mm サイズ 8.0mm
軸長 240mm ハンドル幅 90mm
非絶縁ブレード長 11.0mm(±2) 重量 359g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,010 (税抜)/ 9,911 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 04:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA640LL-105 5.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-106 6.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-108 8.0x240mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top