品番 : EA640LL-206
品名 : 6.0x150mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
仕様
| サイズ | 6mm | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 125mm | ハンドル幅 | 95mm |
| 重量 | 100g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
