品番 : EA640LL-208
品名 : 8.0x200mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
仕様
| サイズ | 8mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 175mm | ハンドル幅 | 115mm |
| 重量 | 200g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
