詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LL-5

品名 : 5.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 981405
サイズ 5.0mm 軸長 110mm
ハンドル幅 90mm
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,510 (税抜)/ 9,361 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA640LL-5 5.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-6 6.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
EA640LL-8 8.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top