品番 : EA640LL-6
品名 : 6.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁)
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 981406 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6.0mm | 軸長 | 110mm |
| ハンドル幅 | 90mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/10 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640LL-5 5.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁) |
| EA640LL-6 6.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁) |
| EA640LL-8 8.0x110mm 六角棒レンチ/T型(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
