品番 : EA640LP-1
品名 : 150mm ピンセット(絶縁・ベンド)
仕様
| 先端 | ベンド | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | 重量 | 50g |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 耐磁性・耐酸性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640LP-1 150mm ピンセット(絶縁・ベンド) |
| EA640LP-2 150mm ピンセット(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
