詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640LP-2

品名 : 150mm ピンセット(絶縁)

仕様

先端 ストレート 全長 150mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼 重量 50g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
耐磁性・耐酸性
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/15 16:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA640LP-1 150mm ピンセット(絶縁・ベンド)
EA640LP-2 150mm ピンセット(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • 先端ストレート形状
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top