品番 : EA640MC-19B
品名 : 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット(薄肉)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | IN3405M-19 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 19 | 外径(mm) | 27.5 |
全長(mm) | 47 | 差込角 | 3/8” |
重量(g) | 42 | ||
1000V絶縁 | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0218ページ |