詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640MD-5B

品名 : 3/8"DR/ 5mm [INHEX]絶縁ビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 IN3012M.43-5
差込角 3/8” 対辺 5mm
外径 21.5mm 全長 52mm
重量 30g
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/15 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640MD-5B 3/8"DR/ 5mm [INHEX]絶縁ビットソケット
EA640MD-6B 3/8"DR/ 6mm [INHEX]絶縁ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • D:21.5mm    L:52mm
  • 先端形状

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top