品番 : EA640MD-6B
品名 : 3/8"DR/ 6mm [INHEX]絶縁ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | IN3012M.43-6 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 6mm |
| 外径 | 21.5mm | 全長 | 52mm |
| 重量 | 31g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640MD-5B 3/8"DR/ 5mm [INHEX]絶縁ビットソケット |
| EA640MD-6B 3/8"DR/ 6mm [INHEX]絶縁ビットソケット |
